Targetti - LOGICO SY 66W RA90 4K OPAL U-D 1122 WHT - 1T5654DA90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 66 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518040816
Réf. Sonepar
00092804081
Réf. Fournisseur
1T5654DA90
Marque
Targetti
puissance du système:
66 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5654DA90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 66w ra90 4k opal u-d 1122 wht
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


