Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY 72W 4K OPAL DOWN 3364 BLK - 1T5736EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 72W 4K OPAL DOWN 3364 BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753610274

Réf. Sonepar

00092361027

Réf. Fournisseur

1T5736EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5736EL

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 72w 4k opal down 3364 blk

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie