Targetti - LOGICO SY 80W RA90 4K UGR U-D 3364 GRE - 1T5764DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 80W RA90 4K UGR U-D 3364 GRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518043015

Réf. Sonepar

00092804301

Réf. Fournisseur

1T5764DA90

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5764DA90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 80w ra90 4k ugr u-d 3364 gre

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)