Targetti - LOGICO SY 96W X CONNECTOR 3K GR - 1T6010EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 96 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753636151
Réf. Sonepar
00092363615
Réf. Fournisseur
1T6010EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
96 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6010EL
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 96w x connector 3k gr
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.