Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY T CON 54W DIR-IND OPAL 3K WHT - 1T6897DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY T CON 54W DIR-IND OPAL 3K WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753644989

Réf. Sonepar

00092364498

Réf. Fournisseur

1T6897DA

Réf. Commerciale

Targetti

LOGICO SY T CON 54W DIR-IND OPAL 3K WHT