Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY TLES 12W RA90 3K OPAL 562 WHT - 1T6019EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY TLES 12W RA90 3K OPAL 562 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518046764

Réf. Sonepar

00092804676

Réf. Fournisseur

1T6019EL90

Marque

Targetti

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6019EL90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy tles 12w ra90 3k opal 562 wht

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.