Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY TLES 300 14W 3K 1L6 SP WHT DA - 1T7281DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY TLES 300 14W 3K 1L6 SP WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518084063

Réf. Sonepar

00092808406

Réf. Fournisseur

1T7281DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7281DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy tles 300 14w 3k 1l6 sp wht da

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.