Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY TLES 600 24W 4K 3L4 MWFL WH DA - 1T7214DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY TLES 600 24W 4K 3L4 MWFL WH DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518082700

Réf. Sonepar

00092808270

Réf. Fournisseur

1T7214DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7214DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy tles 600 24w 4k 3l4 mwfl wh da

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.