Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY X CON 48W DIR-IND UGR 3K WHT - 1T6885DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY X CON 48W DIR-IND UGR 3K WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753644743

Réf. Sonepar

00092364474

Réf. Fournisseur

1T6885DA

Réf. Commerciale

Targetti

LOGICO SY X CON 48W DIR-IND UGR 3K WHT