Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - LOGICO TLES 24W RA90 4K WW 1135 BLK DA - 1T5794DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO TLES 24W RA90 4K WW 1135 BLK DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518043619

Réf. Sonepar

00092804361

Réf. Fournisseur

1T5794DA90

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5794DA90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico tles 24w ra90 4k ww 1135 blk da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)