Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO TLES 36W 3K OPAL 1695 WHT - 1T5799EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO TLES 36W 3K OPAL 1695 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753611547

Réf. Sonepar

00092361154

Réf. Fournisseur

1T5799EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5799EL

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico tles 36w 3k opal 1695 wht

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.