Targetti - LOGICO TLES 48W 4K UGR 3377 WHT DA - 1T5828DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO TLES 48W 4K UGR 3377 WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753612131

Réf. Sonepar

00092361213

Réf. Fournisseur

1T5828DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5828DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico tles 48w 4k ugr 3377 wht da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)