Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO TLES 48W RA90 4K OPAL 1135 WHT EL - 1T5784EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO TLES 48W RA90 4K OPAL 1135 WHT EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518043428

Réf. Sonepar

00092804342

Réf. Fournisseur

1T5784EL90

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5784EL90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico tles 48w ra90 4k opal 1135 wht el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)