Targetti - LOGICO TLES 72W 4K OPAL 1695 BLK DA - 1T5806DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO TLES 72W 4K OPAL 1695 BLK DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753611691

Réf. Sonepar

00092361169

Réf. Fournisseur

1T5806DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5806DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico tles 72w 4k opal 1695 blk da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)