Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO TLES SY 72W 3K OPAL 3364 BLK - 1T5881DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO TLES SY 72W 3K OPAL 3364 BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753613206

Réf. Sonepar

00092361320

Réf. Fournisseur

1T5881DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5881DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico tles sy 72w 3k opal 3364 blk

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.