Targetti - LUCERA ADJ 8X 85W 27K FL FE DA - E004TFL827DAFE

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LUCERA ADJ 8X 85W 27K FL FE DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 27...27 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518485020

Réf. Sonepar

00092848502

Réf. Fournisseur

E004TFL827DAFE

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

8 W

température de couleur:

27...27 K

LUCERA ADJ 8X 85W 27K FL FE DA