Targetti - MERCURE ING FIX LED BC SIMM - 1E2274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 53.3 mm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753378938
Réf. Sonepar
00092002624
Réf. Fournisseur
1E2274
Marque
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
53.3 mm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
122 mm
longueur:
600 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui


