Targetti - MICROMERCURE ING FIX LED BC 2,9W - 1E2267

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MICROMERCURE ING FIX LED BC 2,9W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 42.5 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753378372

Réf. Sonepar

00092002617

Réf. Fournisseur

1E2267

Réf. Commerciale

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

42.5 mm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

36 mm

longueur:

300 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

MICROMERCURE ING FIX LED BC 2,9W