Targetti - MINI MERCURE ING FIX LED 8W RGB SIMM - 1E2381

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MINI MERCURE ING FIX LED 8W RGB SIMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 62 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753413912

Réf. Sonepar

00092004506

Réf. Fournisseur

1E2381

Réf. Commerciale

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

62 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

55 mm

longueur:

600 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

MINI MERCURE ING FIX LED 8W RGB SIMM