Targetti - MINI MERCURE ING LED 8W 30K 24V - 1E3406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518001909
Réf. Sonepar
00092800190
Réf. Fournisseur
1E3406
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3406
De la gamme de produit : Mercure
Désignation technique:
- Mini mercure ing led 8w 30k 24v
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


