Targetti - MINI MERCURE ING LED 8W 40K 24V - 1E3407

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MINI MERCURE ING LED 8W 40K 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518001916

Réf. Sonepar

00092800191

Réf. Fournisseur

1E3407

Réf. Commerciale

Targetti

MINI MERCURE ING LED 8W 40K 24V