Targetti - MINISECS RGB 30W 350mA - 1T2245

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MINISECS RGB 30W 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 35...35 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 250 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PROGRAMMING AND CONTROL SYSTEMS

Voir tous les produits de cette série

EAN

8007753316633

Réf. Sonepar

00092000567

Réf. Fournisseur

1T2245

Réf. Commerciale

Targetti

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

35...35 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

250 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

36 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

MINISECS RGB 30W 350mA