Targetti - MR.BO 160 17W 30K 360 FE EL - 1E3423EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 66 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518007505
Réf. Sonepar
00092800760
Réf. Fournisseur
1E3423EL
Marque
Targetti
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
66 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
2737 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
stèle
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
17...17 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
163.7 mm
diamètre:
160 mm


