Targetti - MR.BO 160 24W 40K 360 FE EL - 1E3412EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518007185
Réf. Sonepar
00092800727
Réf. Fournisseur
1E3412EL
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3412EL
De la gamme de produit : Mr.bo
Désignation technique:
- Mr.bo 160 24w 40k 360° fe el
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


