Targetti - MR.BO ANCHORAGE UNIT - 1E3448


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque
matériau - acier
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
poids - 0.335 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518017986
Réf. Sonepar
00092801798
Réf. Fournisseur
1E3448
Marque
Targetti
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque
matériau:
acier
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
poids:
0.335 kg
MR.BO ANCHORAGE UNIT