Targetti - MR.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE 24V - 1E3536


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518099890
Réf. Sonepar
00092809989
Réf. Fournisseur
1E3536
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
1800 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
900 mm
efficacité lumineuse:
100 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
0.14 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0.2 %
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
32 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
type de câblage:
terminaison
taux de distorsion harmonique (THD):
10
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non