Targetti - MR.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE EL - 1E3535EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518099876

Réf. Sonepar

00092809987

Réf. Fournisseur

1E3535EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

MR.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE EL