Targetti - MR.SMITH 12W 4K FL UP-DOWN FE 24V - 1E3538


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518099920
Réf. Sonepar
00092809992
Réf. Fournisseur
1E3538
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
24...24 V