Targetti - MR.SMITH 12W 4K FL UP-DOWN FE EL - 1E3537EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518099906
Réf. Sonepar
00092809990
Réf. Fournisseur
1E3537EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
MR.SMITH 12W 4K FL UP-DOWN FE EL