Targetti - MR.SMITH 12W Ra90 27K FL UP-DW FE 24V - 1E353490

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 12W Ra90 27K FL UP-DW FE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518100138

Réf. Sonepar

00092810013

Réf. Fournisseur

1E353490

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

12 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

24...24 V

MR.SMITH 12W Ra90 27K FL UP-DW FE 24V