Targetti - MR.SMITH 12W Ra90 27K FL UP-DW FE DA - 1E3533DA90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518100121
Réf. Sonepar
00092810012
Réf. Fournisseur
1E3533DA90
Marque
Targetti
puissance du système:
12 W
température de couleur:
2700...2700 K
MR.SMITH 12W Ra90 27K FL UP-DW FE DA


