Targetti - MR.SMITH 12W Ra90 3K FL UP-DW FE EL - 1E3535EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 12W Ra90 3K FL UP-DW FE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518100145

Réf. Sonepar

00092810014

Réf. Fournisseur

1E3535EL90

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

MR.SMITH 12W Ra90 3K FL UP-DW FE EL