Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - MR.SMITH 5,9W 27K FL UP FE 24V - 1E3522

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 5,9W 27K FL UP FE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518099685

Réf. Sonepar

00092809968

Réf. Fournisseur

1E3522

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

24...24 V

MR.SMITH 5,9W 27K FL UP FE 24V