Targetti - MR.SMITH 5,9W 3K FL DOWN FE 24V - 1E3530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 24
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518099807
Réf. Sonepar
00092809980
Réf. Fournisseur
1E3530
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
tension nominale (Un):
24...24 V