Targetti - MR.SMITH 5,9W 3K FL UP FE EL - 1E3523EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 5,9W 3K FL UP FE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518099692

Réf. Sonepar

00092809969

Réf. Fournisseur

1E3523EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

5.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

MR.SMITH 5,9W 3K FL UP FE EL