Targetti - MR.SMITH 5,9W 4K FL DOWN FE 24V - 1E3532


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 24
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518099838
Réf. Sonepar
00092809983
Réf. Fournisseur
1E3532
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
tension nominale (Un):
24...24 V
MR.SMITH 5,9W 4K FL DOWN FE 24V