Targetti - MR.SMITH 5,9W 4K FL UP FE DA - 1E3525DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518099739
Réf. Sonepar
00092809973
Réf. Fournisseur
1E3525DA
Marque
Targetti
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
MR.SMITH 5,9W 4K FL UP FE DA


