Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 27K FL DOWN FE EL - 1E3527EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 27K FL DOWN FE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518100022

Réf. Sonepar

00092810002

Réf. Fournisseur

1E3527EL90

Marque

Targetti

puissance du système:

5.9 W

température de couleur:

2700...2700 K

MR.SMITH 5,9W Ra90 27K FL DOWN FE EL