Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 27K FL UP FE 24V - 1E352290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518099951
Réf. Sonepar
00092809995
Réf. Fournisseur
1E352290
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
24...24 V
MR.SMITH 5,9W Ra90 27K FL UP FE 24V