Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 27K FL UP FE DA - 1E3521DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 27K FL UP FE DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518099944

Réf. Sonepar

00092809994

Réf. Fournisseur

1E3521DA90

Marque

Targetti

puissance du système:

5.9 W

température de couleur:

2700...2700 K

MR.SMITH 5,9W Ra90 27K FL UP FE DA