Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 3K FL DOWN FE 24V - 1E353090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518100077
Réf. Sonepar
00092810007
Réf. Fournisseur
1E353090
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
MR.SMITH 5,9W Ra90 3K FL DOWN FE 24V