Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 3K FL DOWN FE EL - 1E3529EL90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518100053
Réf. Sonepar
00092810005
Réf. Fournisseur
1E3529EL90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
MR.SMITH 5,9W Ra90 3K FL DOWN FE EL