Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 3K FL UP FE DA - 1E3523DA90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518099975
Réf. Sonepar
00092809997
Réf. Fournisseur
1E3523DA90
Marque
Targetti
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
MR.SMITH 5,9W Ra90 3K FL UP FE DA


