Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 4K FL DOWN FE 24V - 1E353290

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 4K FL DOWN FE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518100107

Réf. Sonepar

00092810010

Réf. Fournisseur

1E353290

Marque

Targetti

puissance du système:

5.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

24...24 V

MR.SMITH 5,9W Ra90 4K FL DOWN FE 24V