Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 4K FL UP FE DA - 1E3525DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR.SMITH 5,9W Ra90 4K FL UP FE DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518100008

Réf. Sonepar

00092810000

Réf. Fournisseur

1E3525DA90

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

5.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

MR.SMITH 5,9W Ra90 4K FL UP FE DA