Targetti - MR11 12V 2W 30 GU4 LED 3000K - L1211W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU4
flux lumineux - 140...140 lm
puissance de la lampe - 2...2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905839086
Réf. Sonepar
00092006983
Réf. Fournisseur
L1211W
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
GU4
flux lumineux:
140...140 lm
puissance de la lampe:
2...2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
36 mm
désignation de la lampe:
MR11
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
230...230 mA
forme de la lampe:
réflecteur
couleur:
blanc
diamètre:
35 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh