Targetti - MR16 GU10 230V 5,5W 100 3000K - 28527

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 420...420 lm

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905836030

Réf. Sonepar

00092028527

Réf. Fournisseur

28527

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

GU10

flux lumineux:

420...420 lm

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

MR16

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

47...47 mA

intensité lumineuse:

170 cd

forme de la lampe:

réflecteur

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

MR16 GU10 230V 5,5W 100° 3000K