Targetti - MR16 GU10 230V 5,5W 100 4000K - 28540

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR16 GU10 230V 5,5W 100 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905845759

Réf. Sonepar

00092028540

Réf. Fournisseur

28540

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

MR16 GU10 230V 5,5W 100° 4000K