Targetti - MR16 GU10 230V 5,5W 100 6000K - 28560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 420...420 lm
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
température de couleur - 6000...6000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MR16 - PAR56
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905836047
Réf. Sonepar
00092028560
Réf. Fournisseur
28560
Marque
Targetti
Culot:
GU10
flux lumineux:
420...420 lm
puissance de la lampe:
5.5...5.5 W
température de couleur:
6000...6000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
MR16
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
47...47 mA
forme de la lampe:
réflecteur
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur:
blanc
diamètre:
50 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh


