Targetti - MR16 GU10 230V 7W 100 4000K - 28640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MR16 - PAR56
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905845780
Réf. Sonepar
00092028640
Réf. Fournisseur
28640
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000 K
MR16 GU10 230V 7W 100° 4000K